曜日別特売
リボン-100青 ビニールリボン 日本緑十字社 35568583

ビニールリボン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)文字内容-トラスコ品番814-9445注文コード35568583品番リボン-100青
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
文字内容-日本緑十字社品番125105仕様安全ピン付トラスコ品番814-9445材質軟質エンビ厚さ(mm)0.4寸法(mm)120×25質量(g)26取付方式安全ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 交通安全週間に制服に付け使用
製造業

交通安全週間に個人毎の安全宣言を記入し、制服に付けるリボンとして購入。白字なのでマジックの黒が良く目立つ。コスパも良い。

対象商品 : 35568382
2024-04-17
用途: ゼロ災推進時に、制服に付けています。

取り急ぎ必要だったので、当日発送のモノタロウさんで注文しました。
間に合って助かりました。どうもありがとうございます!

2016-06-23
用途: 仕事の時
製造業

安全ピンの強度が弱い為時々取れているときがある

対象商品 : 35568617
2015-03-19
用途: コンサートの出演者及びスタッフ用にした。
リズムワン

ビニール製でしたので、薄っぺらい物を想像していたのですが、厚手でしっかりしたいたので何度でも使用できそうです。
ありがとう御座いました。

対象商品 : 35568452
2020-11-23
用途: 交通安全運動期間

作業服に直接つける安全ピンだと、穴が開いてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする