保存用ビスコ(コンパクトタイプ)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(60袋) 注文コード35569564 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,578
販売価格(税別)
19,980

普段食べなれたビスコの保存食。
1袋で294kcalを摂取可能です。
1袋毎に配布しやすくなっています。
卵不使用となっております。

賞味期限製造日より63ヶ月 セット内容(ビスコ5枚×3袋)×60袋 質量(kg)4.6 ケース寸法(mm)433×298×180 アレルギー原材料に含まれるアレルギー物質:乳・小麦 栄養成分1袋あたり/(エネルギー)294kcal、(たんぱく質)3.9g、(脂質)11.1g、(炭水化物)44.4g、(ナトリウム)138mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35569564
2017-05-05
用途:
安全のため 使わないのが 一番ですが

色々な事があるので 心配で 少しだけでも備えになればと思って 購入しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする