日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別明示ステッカー 蒸気関係
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
35570622
品番
管401S小
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
蒸気関係
裏面離けい紙付
文字内容
蒸気
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
60×30
色(マンセル値)
7.5R 3/6
日本緑十字社品番
184401
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35570622
管401S小
89916145
HT-401S
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 蒸気関係
日本緑十字社
1組(10枚)
¥
929
税込
¥
1,022
色は同じではありません