日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別明示ステッカー 蒸気関係
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
35570656
品番
管401大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
蒸気関係
裏面離けい紙付
文字内容
蒸気
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
150×80
色(マンセル値)
7.5R 3/6
日本緑十字社品番
181401