管403S小 JIS配管識別明示ステッカー 蒸気関係 日本緑十字社 35570701

JIS配管識別明示ステッカー 蒸気関係

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード35570701 品番管403S小
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
仕様
蒸気関係
裏面離けい紙付
文字内容ドレーン 材質アルミステッカー 寸法(mm)60×30 色(マンセル値)7.5R 3/6 日本緑十字社品番184403

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35570701 管403S小 89916163 HT-403S JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 蒸気関係 日本緑十字社 JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 蒸気関係 日本緑十字社 1組(10枚) 899 税込989 色は同じではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする