胸20 ワッペン 日本緑十字社 35573011

ワッペン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容QCサークル 注文コード35573011 品番胸20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は文字内容など26種類から選べます 他の種類を見る
文字内容QCサークル 寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×60×0.7 材質軟質ラミ 仕様安全ピン付 トラスコ品番814-9465 区分安全保安用品 取付方式安全ピン 日本緑十字社品番126020

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02533474
2019-01-13
用途:
安全パトロール
建設業・工事業

協力会社の方も含めてパトロールするので数が必要ですが、価格が手頃なので大量に購入できました。見た目も゚スッキリしたデザインで気に入っています。

対象商品:
02533492
2017-05-22
用途:
社内の安全衛生委員に任命されているため、作業現場(梱包・港湾)立会時
運輸・通信業

作業着のポケット、又は袖の付けれて、雨濡れにも強い

対象商品:
02533474
2013-04-19
用途:
工事の安全パトロール時にパトロール員が胸に取付る
古河電池株式会社 様 (建設業・工事業)

まだ、実際の使用には至らずですが、
実物を見てよい商品と思っています。

対象商品:
02533501
2008-07-08
用途:
社員の意識向上

材質がやや、やわらかい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする