責任者氏名標識 (スチール)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容無地 赤 注文コード35573212 品番差K
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は文字内容・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
名札差込み式
白札付
文字内容無地 赤 種別氏名標識 材質スチール(メラミン焼付) 区分責任者氏名 穴寸法(Φmm)3.5×4 トラスコ品番814-8492 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)300×100(山型) 質量(g)120 取付方式穴4 日本緑十字社品番045009

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35573203
2019-03-04
用途:
防火管理者、火元責任者表示
その他業種

伝統的製法で丁寧作られている。氏名版とのクリアランスも程よく
扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする