スイッチ関係 命札

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35573395 品番 札-203
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
文字内容修理中 始動するな 材質ラミプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×90×2 仕様両面印刷 トラスコ品番814-8875 質量(g)38 取付方式上部穴1 穴寸法(Φmm)5×1 日本緑十字社品番085203

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02524051
2022-01-19
用途:
現場作業時

見やすく分かりやすいので、現場で標示するのに最適。

対象商品:
02524024
2022-03-25
用途:
電気の年次点検、設備のメンテナンスなど
堀田電気管理事務所 様 (サービス業)

日付が書けるところがあれば、最高です、紐もつけてくれればよかった。

対象商品:
02524051
2018-09-01
用途:
築炉作業
建設業・工事業

見易くて良かったが予想外に大きかった。紐も付いてれば言う事なしですが・・・

対象商品:
02524051
2017-03-01
用途:
機械のメンテナンス時、遮断したブレーカに取り付ける
建設業・工事業

良いところ   :どこから見ても目立つ
イマイチなところ:大きすぎた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする