実用標識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35573483 品番 実E
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
文字内容火気厳禁 材質スチール(メラミン焼付) 厚さ(mm)0.7 寸法(mm)300×1200 穴寸法(Φmm)5×6 仕様5mmΦ穴×6・山型 トラスコ品番814-9595 種別実用標識 質量(kg)2 取付方式穴6 日本緑十字社品番135150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする