日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
実用標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
足もとに注意
取付方式
穴6
注文コード
35573492
品番
実H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
文字内容・取付方式
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
足もとに注意
材質
スチール(メラミン焼付)
厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
300×1200
穴寸法(Φmm)
5×6
仕様
5mmΦ穴×6・山型
トラスコ品番
814-9597
種別
実用標識
質量(kg)
2
取付方式
穴6
日本緑十字社品番
135170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。