日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
実用標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35573571
品番
実Z黄
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
文字内容
無地(黄)
材質
スチール(メラミン焼付)
厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
300×1200
穴寸法(Φmm)
5×6
仕様
5mmΦ穴×6・山型
トラスコ品番
814-9606
種別
実用標識
質量(kg)
2
取付方式
穴6
日本緑十字社品番
135302
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。