※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の 危険物標識
組標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
35573745
品番
組40A小
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
文字内容
火気厳禁
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
450×450
穴寸法(Φmm)
3.5×4
トラスコ品番
814-9589
材質
スチール(メラミン焼付)
質量(kg)
3.9
日本緑十字社品番
134305
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。