※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組40A大 組標識 日本緑十字社 35573763 組40A大 組標識 日本緑十字社 35573763

組標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35573763 品番 組40A大
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
文字内容火気厳禁 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)900×900 穴寸法(Φmm)6×4 トラスコ品番814-9581 材質スチール(メラミン焼付) 質量(kg)15.6 日本緑十字社品番134105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする