※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組40B小 組標識 日本緑十字社 35573772 組40B小 組標識 日本緑十字社 35573772

組標識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35573772 品番 組40B小
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
文字内容構内禁煙 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)450×450 穴寸法(Φmm)3.5×4 トラスコ品番814-9590 材質スチール(メラミン焼付) 質量(kg)3.9 日本緑十字社品番134306
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする