※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の 危険物標識
組標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
35573797
品番
組40B大
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
文字内容
構内禁煙
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
900×900
穴寸法(Φmm)
6×4
トラスコ品番
814-9582
材質
スチール(メラミン焼付)
質量(kg)
15.6
日本緑十字社品番
134106
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません