日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 管理標識
騒音管理標識(PET)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
35573921
品番
騒音-2D
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
文字内容
耳栓着用
仕様
裏面離けい紙付
トラスコ品番
814-8474
材質
PETステッカー
寸法(mm)
80×240
色
黄色
質量(g)
30
取付方式
裏面離けい紙付
日本緑十字社品番
030024