蓄光SN-2802 高輝度蓄光避難口標識 日本緑十字社 35574131

 

蓄光SN-2802 高輝度蓄光避難口標識 日本緑十字社 35574131
蓄光SN-2802 高輝度蓄光避難口標識 日本緑十字社 35574131

高輝度蓄光避難口標識

(2件のレビュー)
内容量1枚文字内容非常口←注文コード35574131品番蓄光SN-2802
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。
認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。

仕様
消防認定品
裏面離けい紙付き
文字内容非常口←トラスコ品番387-3510材質PETステッカー寸法(mm)120×360質量(g)40取付方式ステッカー日本緑十字社品番360802
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35574147
2022-04-08
用途: 非常口の誘導標識用
株式会社アドヴィックス製造業

作業区内での表示に使用。最近地震が多いので、作業区内の電気が落ちても、火災や爆発が起きた時にも逃げ道の表示が必要だったため、分かりやすい

対象商品 : 35574165
2018-05-28
用途: 出入り口に設置
建設業・工事業

こちらの商品で消防からもOKでました。
矢印なしがなかなか見つからず、お安く変えて助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする