日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 保護具・墜落制止用器具標識
ステッカー標識 縦型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
35574235
品番
貼71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
耳せん着用
材質
オレフィンステッカー
仕様
裏面離けい紙付
トラスコ品番
814-8621
種別
ステッカー標識
寸法(mm)
200×120
質量(g)
70
取付方式
ステッカー
日本緑十字社品番
047071