日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 保護具・墜落制止用器具標識
ステッカー標識 縦型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
文字内容
携帯電話使用禁止
注文コード
35574244
品番
貼78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
文字内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
携帯電話使用禁止
材質
オレフィンステッカー
寸法(mm)
200×120
仕様
裏面離けい紙付
種別
ステッカー標識