日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
ステッカー標識 縦型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
文字内容
禁煙
注文コード
35574262
品番
貼3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
文字内容・形状
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
禁煙
寸法(mm)
360×90
仕様
裏面離けい紙付
トラスコ品番
814-8578
材質
ユポステッカー
質量(g)
100
取付方式
ステッカー
日本緑十字社品番
047003