貼56 ステッカー標識 縦型 日本緑十字社 35574551

ステッカー標識 縦型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 文字内容節電 注文コード35574551 品番貼56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は文字内容・形状など58種類から選べます 他の種類を見る
文字内容節電 寸法(mm)360×90 仕様裏面離けい紙付 トラスコ品番814-8611 材質ユポステッカー 質量(g)100 取付方式ステッカー 日本緑十字社品番047056

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02522922
2013-12-12
用途:
工場内に使用
株式会社イモト鉄工 様

矢印のあるステッカーがたくさんありますが、矢印なしのステッカーを探していたので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする