日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 点検ステッカー
証票ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
35574673
品番
貼87
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
機器使用許可証
仕様
裏面離けい紙付き
トラスコ品番
814-8632
材質
オレフィンステッカー
寸法(mm)
100×70
質量(g)
16
取付方式
ステッカー
日本緑十字社品番
047087