日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
配管識別方向表示ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
35574691
品番
貼矢41
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
仕様
裏面離けい紙付き
トラスコ品番
815-0971
寸法(mm)
25×200×55×65
色
赤(マンセル値:7.5R 4/15)
質量(g)
18
日本緑十字社品番
193141