日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
配管識別方向表示ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
35574734
品番
貼矢47
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
仕様
裏面離けい紙付き
トラスコ品番
815-1002
寸法(mm)
15×100×30×40
色
暗い赤(マンセル値:7.5R 3/6)
質量(g)
6
日本緑十字社品番
193347