貼矢60 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 35574831 貼矢60 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 35574831

配管識別方向表示ステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 35574831 品番 貼矢60
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
取付方式ステッカー 材質アルミステッカー 仕様裏面離けい紙付き トラスコ品番815-1020 寸法(mm)10×70×20×25 茶(マンセル値:7.5YR 5/6) 質量(g)3 日本緑十字社品番193460

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35574716
2017-09-27
用途:
ジャッキアップポイントに

ステッカーでは耐久性が無いので、アルミ製の物を探していました。大きさと質の良さに感激です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする