貼矢75 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 35574944 貼矢75 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 35574944

配管識別方向表示ステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 35574944 品番 貼矢75
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
取付方式ステッカー 材質アルミステッカー 仕様裏面離けい紙付き トラスコ品番815-1009 寸法(mm)15×100×30×40 赤紫(マンセル値:2.5RP 4/12) 質量(g)6 日本緑十字社品番193375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35574716
2017-09-27
用途:
ジャッキアップポイントに

ステッカーでは耐久性が無いので、アルミ製の物を探していました。大きさと質の良さに感激です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする