日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ開閉札 三角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
開
色
赤
注文コード
35575111
品番
特15-13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
文字内容・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
開
寸法(mm)
100×100(三角)
色
赤
穴寸法(Φmm)
5×1
仕様
両面印刷
材質
ラミPET
厚さ(mm)
2