特15-51C バルブ開閉札 三角 日本緑十字社 35575224

バルブ開閉札 三角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容常時 開 注文コード35575224 品番特15-51C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は文字内容・色など27種類から選べます 他の種類を見る
文字内容常時 開 寸法(mm)100×100(三角) 穴寸法(Φmm)5×1 仕様両面印刷 材質ラミPET 厚さ(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする