バルブ開閉札 三角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35575276 品番 特15-53B
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
文字内容 寸法(mm)60×60(三角) 穴寸法(Φmm)4×1 仕様両面印刷 トラスコ品番814-9764 材質ラミPET 厚さ(mm)2 質量(g)6 取付方式 日本緑十字社品番153012

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:212

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする