日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ開閉札 三角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35575303
品番
特15-54B
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
文字内容
閉
寸法(mm)
60×60(三角)
色
緑
穴寸法(Φmm)
4×1
仕様
両面印刷
トラスコ品番
814-9767
材質
ラミPET
厚さ(mm)
2
質量(g)
6
取付方式
札
日本緑十字社品番
153022