アルミバルブ開閉札 丸型

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容 注文コード35575407 品番特15-94C
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は文字内容・色など19種類から選べます 他の種類を見る
文字内容 トラスコ品番814-9817 日本緑十字社品番158013 仕様両面印刷 材質アルミ 厚さ(mm)1 質量(g)14 取付方式 穴径(Φmm)5 寸法(Φmm)80 穴数1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51784217
2025-02-18
用途:
機械メンテ
卸売・小売業

思ったより大きくて見やすく、両面印字されてて使い勝手良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする