日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
アルミバルブ開閉札 丸型
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
閉
色
青
注文コード
35575434
品番
特15-95C
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
閉
トラスコ品番
814-9820
色
青
日本緑十字社品番
158023
仕様
両面印刷
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
質量(g)
14
取付方式
札
穴径(Φmm)
5
寸法(Φmm)
80
穴数
1