日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
アルミバルブ開閉札 丸型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
臨時 閉
色
赤
注文コード
35575477
品番
特15-114A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
文字内容・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
臨時 閉
トラスコ品番
814-9830
色
赤
日本緑十字社品番
158061
仕様
両面印刷
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
取付方式
札
穴径(Φmm)
5
寸法(Φmm)
80
穴数
1