日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
アルミバルブ開閉札 四角
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35575504
品番
特15-90A
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ソケットフランジャに使用する交換用ゴムです。
文字内容
開
穴径(Φmm)
5
穴数
1
トラスコ品番
480-2748
色
赤
日本緑十字社品番
160011
仕様
両面印刷
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
80×80
質量(g)
19
取付方式
札