特15-90B アルミバルブ開閉札 四角 日本緑十字社 35575513 特15-90B アルミバルブ開閉札 四角 日本緑十字社 35575513

アルミバルブ開閉札 四角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35575513 品番 特15-90B
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ソケットフランジャに使用する交換用ゴムです。

文字内容 穴径(Φmm)5 穴数1 トラスコ品番480-2756 日本緑十字社品番160012 仕様両面印刷 材質アルミ 厚さ(mm)1 寸法(mm)80×80 質量(g)19 取付方式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする