バルブ標識 開閉札 アルミ(開閉)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 35575644 品番 特15-65G
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。

仕様
ステンレスリング(Φ15mm)×2個付
両面印刷
寸法(mm)65×65 文字内容常時 開/常時 閉 厚さ(mm)0.8 青/赤 区分バルブ 種別開閉札 材質アルミ 穴数2 トラスコ品番815-1715 質量(g)21 取付方式 日本緑十字社品番162017

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:207

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする