特15-38 バルブ標示板 日本緑十字社 35575696

バルブ標示板

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容盲板挿入中 注文コード35575696 品番特15-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は文字内容など30種類から選べます 他の種類を見る
文字内容盲板挿入中 仕様両面印刷 材質ラミプレート 厚さ(mm)2 寸法(mm)100×50 穴寸法(Φmm)4×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35575662
2023-04-05
用途:
園芸用

屋外ブースターポンプの空転を防止する為に使用。
今は見易いが、当然起こるだろう紫外線による色褪せが気になる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする