日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ標示板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35575705
品番
特15-39
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
文字内容
担当者以外さわるな
仕様
両面印刷
トラスコ品番
814-9881
材質
ラミプレート
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
100×50
質量(g)
14
取付方式
札
穴寸法(Φmm)
4×1
日本緑十字社品番
166006