日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ標示板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
仕切板挿入口
注文コード
35575836
品番
特15-78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
文字内容
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
仕切板挿入口
仕様
両面印刷
トラスコ品番
814-9891
材質
ラミプレート
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
100×50
質量(g)
14
取付方式
札
穴寸法(Φmm)
4×1
日本緑十字社品番
166019