責任者氏名標識板 縦型 名札差込み式

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35576265 品番 名122
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様
裏テープ付
名札差込み式
白札付
文字内容無地黄色 トラスコ品番814-8561 種別氏名標識 材質硬質エンビ 厚さ(mm)1 寸法(mm)150×30 区分責任者氏名 質量(g)12 取付方式裏面テープ取付 日本緑十字社品番046122

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02518284
2020-05-19
用途:
火元責任者の周知
製造業

接着力も強く、剥がれる心配もありません。
名前をテプラで作成して貼り付けましたが、
きれいに貼ることができて満足しています。

対象商品:
02518311
2020-04-06
用途:
責任者表示の場所へ張替え

現場は粉塵等がひどく、文字が見えなくなってくるので
定期的に拭いたり張替えをします。
サイズも丁度良いし、安い日に購入しておけるので助かります。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする