日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 責任者表示標識
日本緑十字社の 氏名標識
責任者氏名標識板 縦型 名札差込み式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35576414
品番
名221
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
仕様
裏テープ付
名札差込式
白札付
文字内容
無地赤
色
赤
トラスコ品番
814-8568
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
150×50
質量(g)
18
取付方式
裏面テープ取付
日本緑十字社品番
046221