責任者氏名標識板 縦型 名札差込み式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35576423 品番 名222
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
仕様
裏テープ付
名札差込式
白札付
文字内容無地黄色 トラスコ品番814-8569 材質硬質エンビ 厚さ(mm)1 寸法(mm)150×50 質量(g)18 取付方式裏面テープ取付 日本緑十字社品番046222

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする