カーボンブラシ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード35577035 品番608CV
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)

用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給 仕様【ブラシ番号】608CV 適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6 質量(g/個)0.8 入数(個)2
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※カーボンブラシ交換時は必ず2つ同時に交換してください
※カーボンブラシの交換は必ず電源を切ってから行ってください
※カーボンブラシは摩耗限度線を超える前に交換してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35577035
2024-04-01
用途:
リョービのインパクトレンチ交換用
建設業・工事業

外したブラシとサイズはピッタリでスムーズに交換出来ました。
耐久性はこれからです。

対象商品:
35577035
2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
35577035
2022-01-19
用途:
木工製品研磨

サンダー使用時に電源が入ったり入らなかったりでカーボンを交換。
半分以下の大きさになっていました。交換後は不具合もなく使用出来ました。

対象商品:
35577035
2020-04-14
用途:
ドリルドライバーのブラシ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ドリルドライバーCDD-1020が動かなくなったのでダメもとでブラシ交換をしてみました。純正品なので間違いはないと思いますが交換直後は若干パワー不足気味でその後当たりが付いてきたのか元の状態になりました。但し次回のトラブル時は寿命と考え本体を買い替えた方が良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
35577035
2020-01-20
用途:
修理

買い替えも考えましたがACドリルの消耗品なので入手出来て再生出来助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35577035
2018-08-08
用途:
リョービのヘッジトリマーのメンテ

植木剪定で使用のヘッジトリマーが急に力なくなり、モーターの動きが落ちてきたので内部を点検したらカーボンブラシが摩耗して、整流子に接触する力が良くなっていたので このカーボンブラシに交換。元のように力強さが出て問題なく使用できた。古いカーボンブラシは新品の半分の長さになっていた、今後他の部分が壊れない限り、定期的に交換することを予定。

対象商品:
35577035
2018-04-04
用途:
塗装研磨時
下東漆器 様

迅速な対応で、また金額も安く提供して頂き満足です。

対象商品:
35577035
2016-10-30
用途:
ミニサンダー
仏壇修理工房鈴基 様 (その他業種)

修理を依頼しなくて済むので助かります。すり減ったらまたお願いしようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする