2671 エンジンルーム静音シート エーモン 35577254

2671 エンジンルーム静音シート エーモン 35577254 2671 エンジンルーム静音シート エーモン 35577254 2671 エンジンルーム静音シート エーモン 35577254 2671 エンジンルーム静音シート エーモン 35577254 2671 エンジンルーム静音シート エーモン 35577254

エンジンルーム静音シート

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35577254 品番2671
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボンネット裏面に貼り付けてエンジン音を低減。
貼るだけの簡単取り付け。

材質
本体:アルミガラスクロス/不織布
粘着剤/アクリル系粘着剤
アルミガラスクロステープ:基材/アルミガラスクロス
粘着剤/アクリル系粘着剤
付属品アルミガラスクロステープ 耐熱温度(℃)120 サイズ(mm)450×1500 適合ミニバン 厚さ(mm)約4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35577254
2020-07-30
用途:
エンジンフードに貼り付け

静音と言うより、音質を変える品物だと思います。気になっていた音がマイルドになるとか低音に変わるぐらいの気持ちです。施工すればそれなりの結果は出ます。期待しすぎない事が大事

対象商品:
34913417
2020-04-30
用途:
車輌の小整備時
兼松ポンプ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

シートは乗用車のボンネットに貼付られるだけの大きさがあり、アルミテープが付属しています。カット時はハサミとカッターを併用するといいでしょう。

対象商品:
35577254
2020-04-17
用途:
車のボンネット裏に使用

注文の翌日に届きました。車のボンネット裏に使用しましたが効果は良く解りません。

2人が参考にしています
対象商品:
34913417
2019-06-18
用途:
マイクロバス室内エンジン音低減
その他業種

予想以上に効果大、高速走行時でエンジン近くの席でも普通に会話出来ます。貼り付けも簡単確実。

対象商品:
34913417
2019-01-23
用途:
S660のエンジンルームからの遮音
その他業種

切り貼りの作業も簡単、アルミテープも付属しており仕上げもきれいにできました。
遮音効果もまあまあかと思います。

対象商品:
34913417
2019-04-24
用途:
車のメンテナンス
有限会社アミティエプラニング 様

古い車ですが、ディーゼル貨物の1BOXに施工しました。

1BOXタイプのボディーなので
エンジンルームが運転席の下で歪な形状の
パネルになり施工は
一般の車のボンネットの裏面に張るよりは
かなり手間ですが
32年前の車で、ディーゼル
まして貨物車は遮音対策が甘く
盛大にエンジン音やノイズが
室内に入ったり、響いたりしていました。

エンジン上部のパネルと整備点検口の蓋裏まで
丁寧に施工してみるとかなり
室内へ入る音は静かになりました。

元々は80kmも速度を上げると
ラジオの音量を大きくしないと
聞けないほどでしたが
施工後は100kmで走行しても
ラジオの音量を上げる必要もないくらい
遮音効果が出ているようです。

遮音機能が低い車などには
効果が大きいでしょうか。

もっと高価な共振抑制シートなどが
あるようですがこの価格と効果には満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
34913417
2017-03-31
用途:
ボンネット内側に貼り付け
アヴァンステクノ 様

エンジンの機械音が軽減され、ボンネットの共振もしなくなりました。
エンジンルーム内の断熱効果もあるようです。

1人が参考にしています
対象商品:
34913417
2017-05-17
用途:
車のエンジンルーム修理
タムラオート 様

エンジンルームのインシュレターを 取り替えすると 音が静かになり 古いものより綺麗に 張れます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする