曜日別特売
FZ1000 フラッシングゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル) 35578496

フラッシングゾイル

(85件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(1L)注文コード35578496品番FZ1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880

使用中のエンジンオイルを抜き、本品をエンジンオイルの3分の2以上入れて、10~15分間アイドリングをするか、負担を掛けないように走行をしてから抜き取ってください。

用途フラッシング専用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35578496FZ100041536864FZ2000FZ1000 フラッシングゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル) 41536864フラッシングゾイルSUPER ZOIL(スーパーゾイル)1本(2L)
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:85
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-08
用途: スカイウェイブCJ46のオイル交換
サービス業

エンジンのかかりがメチャメチャ良くなりました!
時々謎のエンストをしたり、セルのかかりがイマイチだったり…3000キロごとにオイル交換をしているものの、こうした症状に悩んでいました。調べてみると走行距離が多くなるとエンジン内部にカーボンが蓄積していき、それらが不調の原因であることが分かり、また通常のオイル交換ではカーボンは除去できないとのこと。そこで口コミの良いスーパーゾイルのフラッシングオイルを今回試してみました。まず古いオイルを抜き、その後スーパーゾイルを入れ15分ほど低速にて走行してから抜き、新品のオイルに交換するだけ!ひと手間作業が増えるだけですが全然調子が違います。スーパーゾイルを抜いた際、汚れ具合にメッチャビックリしました。調子の悪いバイクは絶対やった方がいいです!

1が参考にしています
対象商品 : 41536864
2025-03-01
用途: バイクオイル
飲食業

c90ha0218,000キロ 前回オイル交換から1,000キロにて使用 フラッシンオイル500cc 15分アイドリングでやや黒くなっていました。
ギアの入りがやや良くなったかなって感じです
使用

対象商品 : 41536864
2024-05-27
用途: バイク(旧車)のフラッシング

説明書の通りフラッシング剤を入れてエンジンを始動、低速で走行後に抜きエレメントを交換後通常オイルを入れました。若干の残りがあっても大丈夫と言うことで使いやすいと思います。いつもは、オイル交換をしても直ぐに黒くなっていいたオイルが今のところ綺麗な状態が続いています。難点は価格だけです。

1が参考にしています
対象商品 : 41536864
2023-08-20
用途: エンジン内の洗浄

ゾイル信者なのでスーパーゾイル共々毎回のように使用しております。エンジン内に残存しても大丈夫なので安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 35578496
2023-03-15
用途: オイル銘柄変更時添加剤使用時

今まではオイル交換のみ同一銘柄であったが、毎回他メーカー入れたり添加剤追加したりするとシビアコンディションの事もあるか、何故かふけが重くなったので掃除程度に。残留しても問題ないのでチョイス。試しにやってみたが、通常の安いオイルでフラッシングするよりこれを使う方がふけがよくなった。

3が参考にしています
2022-12-24
用途: バイクのエンジンフラッシング
農・林・水産業

とても効果があり、満足 透明なオイルが真っ黒に変わり ヘッドカバー開けたら とても綺麗でした 値段も手頃で とてもオススメです

対象商品 : 41536864
2022-12-14
用途: エンジンメンテナンス
製造業

除雪機をフラッシングしてみました。まだ7年目なので、それほど汚れが落ちたわけではありませんが、なんとなくエンジンがなめらかに回るような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 41536864
2022-05-17
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

大変使いやすくてコスパも充分
使用後は快適になり絶好調です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする