CNMG120408-TM T9115 チップ CNMG-TM タンガロイ 35579056

CNMG120408-TM T9115 チップ CNMG-TM タンガロイ 35579056 CNMG120408-TM T9115 チップ CNMG-TM タンガロイ 35579056 CNMG120408-TM T9115 チップ CNMG-TM タンガロイ 35579056

チップ CNMG-TM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 厚さ(s)許容差(mm)±0.13 注文コード35579056 品番CNMG120408-TM T9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど77種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形80° 材質T9115 用途中切削、基本選択 仕様(材質の特長)鋼加工用CVD材種、(ブレーカ)TM形 中切削用ブレーカ付き 適合旋削加工用M級ネガチップ 種別ネガ 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカTM形 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08〜±0.18 厚さ(s)許容差(mm)±0.13 内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05〜±0.13 切込みap(mm)1.0〜5.0 送りf(mm/rev)0.2〜0.5
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする