CNMG120408-TSF T9125 チップ CNMG-TSF タンガロイ 35579083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408-TSF T9125 チップ CNMG-TSF タンガロイ 35579083 CNMG120408-TSF T9125 チップ CNMG-TSF タンガロイ 35579083

チップ CNMG-TSF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 形状ひし形80° 注文コード35579083 品番CNMG120408-TSF T9125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など62種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途
仕上げ切削
仕上切削、基本選択
材質T9125 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 仕様(材質の特長)鋼加工用CVD材種、(ブレーカ)TSF形 仕上げ加工用ブレーカ付き 適合旋削加工用M級ネガチップ 種別ネガ 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカTSF形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08〜±0.18 厚さ(s)許容差(mm)±0.13 内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05〜±0.13
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする