DNMG150604L-S T9125 チップ DNMGR/L-S タンガロイ 35579932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150604L-S T9125 チップ DNMGR/L-S タンガロイ 35579932 DNMG150604L-S T9125 チップ DNMGR/L-S タンガロイ 35579932

チップ DNMGR/L-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)6.35 厚さ(s)許容差(mm)±0.13 材質T9125 注文コード35579932 品番DNMG150604L-S T9125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など41種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形55° 材質T9125 用途中切削、ステンレス用 種別ネガ 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)15.5 内接円直径(Φmm)12.7 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカS形 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08〜±0.18 厚さ(s)許容差(mm)±0.13 内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05〜±0.13
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする