曜日別特売
CDPXWL10-100-F7PL CXWL - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュ(CDPXWL10) SMC 35581848

※2-2-M11-3-CXW-CDBXW-CDPXW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXWL - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュ(CDPXWL10)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
F7P
注文コード
35581848
品番
CDPXWL10-100-F7PL
参考基準価格(税別)¥48,070販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
ストローク(mm)
100
仕様
オートスイッチ付シリンダ:(DP) オートスイッチ付/プレート取付
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
F7P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
エンドロック
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする