曜日別特売
CDPXWL10-50-J79WZ CXWL - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュ(CDPXWL10) SMC 35581857

※2-2-M11-3-CXW-CDBXW-CDPXW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXWL - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュ(CDPXWL10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
J79W
注文コード
35581857
品番
CDPXWL10-50-J79WZ
参考基準価格(税別)¥48,130販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
ストローク(mm)
50
仕様
オートスイッチ付シリンダ:(DP) オートスイッチ付/プレート取付
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
J79W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
エンドロック
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする